Motion
353-2000-LY/EG
Chaqueta transpirable impermeable de alta resistencia ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #06166690
No. Fabricante 353-2000-LY/XL
Precio96.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta transpirable impermeable de alta resistencia ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #06166690
No. Fabricante 353-2000-LY/XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    25 cm
  • Longitud
    80 cm
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    14 kg
  • Ancho
    40 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Anillo D de acceso resistente al agua
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    XL
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    616314100161
  • Número de subdivisiones
    5
  • UPC_NO
    616314100161

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA DE LLUVIA 353-2000-LY/XL
  • Exterior impermeable, transpirable y resistente 300 D 100 % poliéster
  • 3M Material reflectante Scotchlite
  • Capucha totalmente ajustable para el casco
  • Acceso al mazo de cables del anillo en "D" hermético
  • 4 bolsillos con portadocumentos transparente
  • 2 pestañas de micrófono
  • Puños ajustables