Motion
55-AG317/EG
Guantes de poliéster de punto sin costuras de alta visibilidad con agarre MicroSurface recubierto de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #06166944
No. Fabricante 55-AG317/XL
Precio8.82 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de poliéster de punto sin costuras de alta visibilidad con agarre MicroSurface recubierto de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #06166944
No. Fabricante 55-AG317/XL
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
Precio8.82 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    57 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos • Demolición • Mampostería y baldosas • Montaje y fijación de metal
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    2121
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    616314054662
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Alta visibilidad
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314054662

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE 55-AG317XL GTEK-LITE XL
  • Forro de poliéster de lana sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
  • Los revestimientos MicroSurface de látex son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Carcasa transpirable de los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Diseño ergonómico de dedos curvados

También puede gustarle