Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8 pulg.
- Rango de longitud total6" - 8.9"
- Peso1.00 lb
Detalles
- Material del mangoPlástico sumergido
- Código PSC5110
- TipoCortadora de minipernos
Descripción general
- Dispositivo de bloqueo robusto y fácil de usar con guantes
- Bordes de corte endurecidos por inducción con muesca empotrada
- 60 % menos de fuerza necesaria para cortar que los alicates para linieros estándar
- 0890SMC tiene un resorte de alta resistencia que crea una operación de corte suave
- Especificaciones de corte: 0.24”/6mm blando (cable de cobre), 0.20”/5.2mm medio duro (clavos), 0.16”/4mm duro (cable de acero), 0.15”/3.8mm muy duro (cable de acero con resorte)
- El cortador en ángulo tiene cuchillas de tipo rasuradora/roscadora para cortes a ras cuando se trabaja con material de esgrima, clavos expuestos, varilla roscada o alambre