Motion
0890SMC

H K Porter
0890SMC

ARO DE 8", mango de cojín de minicortador de pernos
Artículo MI #06167054
No. Fabricante 0890SMC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

H K Porter
0890SMC

ARO DE 8", mango de cojín de minicortador de pernos
Artículo MI #06167054
No. Fabricante 0890SMC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Rango de longitud total
    6" - 8.9"
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Material del mango
    Almohadilla
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Cortadora de minipernos

Descripción general

Descripción del fabricante
0890SMC GRP DE COMOLDEO DE FRESA COMPACTA
  • Dispositivo de bloqueo robusto y fácil de usar con guantes
  • Bordes de corte endurecidos por inducción con muesca empotrada
  • 60 % menos de fuerza necesaria para cortar que los alicates para linieros estándar
  • 0890SMC tiene un resorte de alta resistencia que crea una operación de corte suave
  • Especificaciones de corte: 0.24”/6mm blando (cable de cobre), 0.20”/5.2mm medio duro (clavos), 0.16”/4mm duro (cable de acero), 0.15”/3.8mm muy duro (cable de acero con resorte)
  • El cortador en ángulo tiene cuchillas de tipo rasuradora/roscadora para cortes a ras cuando se trabaja con material de esgrima, clavos expuestos, varilla roscada o alambre

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo