Motion
FB15
Barra de palanca plana - 15 en OAL, material de acero, acabado de pintura en polvo, color rojo
Artículo MI #06167159
No. Fabricante FB15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de palanca plana - 15 en OAL, material de acero, acabado de pintura en polvo, color rojo
Artículo MI #06167159
No. Fabricante FB15
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15 pulg.
  • Rango de longitud total
    12" - 24.9"
  • Peso
    1.70 lb
  • Ancho
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Tipo de barra
    Barra de palanca plana
  • Color
    Rojo
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Número de Upc del fabricante
    037103360717
  • Material
    Acero
  • Tipo de boquilla
    Conexión a tierra
  • Tipo de herramienta
    Barra plana
  • UPC_NO
    037103257826

Descripción general

Descripción del fabricante
FB15 BARRA DE PIEZA 15" ROJA PLANA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo