Motion
CS8525CME
Cinta métrica de 26' x 1-3/16" Graduación de 1/16", estilo de graduación A5
Artículo MI #06167202
No. Fabricante CS8525CME
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica de 26' x 1-3/16" Graduación de 1/16", estilo de graduación A5
Artículo MI #06167202
No. Fabricante CS8525CME
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    8 m
  • Anchura de la cuchilla
    30 mm
  • Graduación
    1/16 pulg.
  • Longitud destacada
    10.00 pies
  • Peso
    1.22 lb

Detalles

  • Clip para cinturón
    Sí
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Estilo de graduación
    A5
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA CS8525CME 1-3/16" X 26' (8M)
  • Tira de arrastre de acceso con los dedos para medir y controlar la retracción
  • El gancho de extremo ancho se sujeta mejor y facilita el marcado
  • El nuevo diseño de la cuchilla logra un rendimiento de 10', lo que facilita las mediciones más largas
  • Protección de cuchillas de capa transparente para marcas más duraderas
  • La carcasa duradera permite un mayor control y agarre
  • Anilla en D integrada para correa de sujeción o almacenamiento de fácil manejo
  • Clip de cinturón fácil de poner y quitar para una rápida fijación al cinturón

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo