Motion
80397S
Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 15 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado cromado
Artículo MI #06167250
No. Fabricante 80397S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de socket de 15 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado cromado
Artículo MI #06167250
No. Fabricante 80397S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    15 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de aleación
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    099575823978

Descripción general

Descripción del fabricante
80397S SKT LONGITUD MEDIA 3/8DR 6PT 15MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo