Motion
80554S
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #06167255
No. Fabricante 80554S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #06167255
No. Fabricante 80554S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    19 mm
  • Tamaño mín.
    6 mm
  • Rango de tamaños
    19.0 mm, 6.0 mm

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.5M
  • Tipo de caso
    Ferrocarril
  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    14
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Semiprofundo
  • UPC_NO
    099575835544
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
80554S AJUSTE SKT LONGITUD MEDIA 3/8DR 6PT 14PC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo