Motion
89110 WR TUERCA FLX PARA RATAS 3/8X7/16

Gearwrench
89110 WR RAT FLX FLR NUT 3/8X7/16

3/8 x 7/16", Cabezal de extremo doble, Llave de tuercas acampanadas con trinquete, Acero al cromo vanadio, Pulido completo
Artículo MI #06167266
No. Fabricante 89110 WR RAT FLX FLR NUT 3/8X7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
89110 WR RAT FLX FLR NUT 3/8X7/16

3/8 x 7/16", Cabezal de extremo doble, Llave de tuercas acampanadas con trinquete, Acero al cromo vanadio, Pulido completo
Artículo MI #06167266
No. Fabricante 89110 WR RAT FLX FLR NUT 3/8X7/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3/8 x 7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Rachete
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
89110 WR TUERCA FLX PARA RATAS 3/8X7/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo