Motion
89113 WR TUERCA FLX PARA RATAS 3/4X7/8

Gearwrench
89113 WR RAT FLX FLR NUT 3/4X7/8

3/4 x 7/8", Cabezal de extremo doble, Llave de tuercas acampanadas con trinquete, Acero al cromo vanadio, Pulido completo
Artículo MI #06167269
No. Fabricante 89113 WR RAT FLX FLR NUT 3/4X7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
89113 WR RAT FLX FLR NUT 3/4X7/8

3/4 x 7/8", Cabezal de extremo doble, Llave de tuercas acampanadas con trinquete, Acero al cromo vanadio, Pulido completo
Artículo MI #06167269
No. Fabricante 89113 WR RAT FLX FLR NUT 3/4X7/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3/4 x 7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Rachete
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
89113 WR TUERCA FLX PARA RATAS 3/4X7/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo