Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.1-1/2 pulg.
- Tamaño mín.7/16 pulg.
- Rango de tamaños1-1/2 pulg., 7/16 pulg.
Detalles
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de piezas33
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaProfundo; Estándar
- UPC_NO099575807145
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante