Motion
80326
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/4 pulg.
Artículo MI #06167292
No. Fabricante 80326
Precio121.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/4 pulg.
Artículo MI #06167292
No. Fabricante 80326

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio121.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    13 mm
  • Tamaño mín.
    4 mm
  • Rango de tamaños
    13.0 mm, 4.0 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    1/4 Dr Carraca en forma de lágrima totalmente pulida; Mango giratorio; Extensión de 2”; Extensión de 6”
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    14
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Estándar
  • UPC_NO
    099575803260

Descripción general

Descripción del fabricante
80326 AJUSTE SKT ESTÁNDAR CUMPLIDO 1/4DR 6PT 14PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo