Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.7/8 pulg.
- Tamaño mín.3/8 pulg.
- Rango de tamaños7/8 pulg., 3/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTrinquete de 3/8 unidades; Extensión de 3/8 unidades de 3"; Extensión de 3/8 unidades de 6"; Estuche de plástico
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de piezas12
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaEstándar
- UPC_NO099575805561