Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.24 mm
- Tamaño mín.10 mm
- Rango de tamaños24.0 mm, 10.0 mm
Detalles
- Detalles adicionalesTrinquete en forma de lágrima de 1/2 unidades; Extensión de 15" de 1/2 unidades; Extensión de 5" de 1/2 unidades
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Tipo de mediciónSistema métrico
- Número de piezas18
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaEstándar
- UPC_NO099575807084