Motion
81011P RAT TD 1/4DR FP

Gearwrench
81011P RAT TD 1/4DR FP

Trinquete de cabeza de pera Drive de 1/4", acabado cromado pulido completo, OAL de 5", dientes de engranaje de 60 , mango pulido completo, cabeza estándar
Artículo MI #06167305
No. Fabricante 81011P RAT TD 1/4DR FP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81011P RAT TD 1/4DR FP

Trinquete de cabeza de pera Drive de 1/4", acabado cromado pulido completo, OAL de 5", dientes de engranaje de 60 , mango pulido completo, cabeza estándar
Artículo MI #06167305
No. Fabricante 81011P RAT TD 1/4DR FP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud del cabezal
    3/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    15/16 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.94 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.10
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Tipo de mango
    Pulido completo
  • Características del cabezal
    Estándar
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Tipo de medición
    Estándar
  • Número de dientes de engranaje
    60
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81011P RAT TD 1/4DR FP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo