Motion
81211P RAT TD 3/8DR FP

Gearwrench
81211P RAT TD 3/8DR FP

Trinquete de cabeza de pera Drive de 3/8", acabado cromado pulido completo, OAL de 8", dientes de engranaje de 60 , mango pulido completo, cabeza estándar
Artículo MI #06167306
No. Fabricante 81211P RAT TD 3/8DR FP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81211P RAT TD 3/8DR FP

Trinquete de cabeza de pera Drive de 3/8", acabado cromado pulido completo, OAL de 8", dientes de engranaje de 60 , mango pulido completo, cabeza estándar
Artículo MI #06167306
No. Fabricante 81211P RAT TD 3/8DR FP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud del cabezal
    9/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    1-7/32 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.22 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.10
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Tipo de mango
    Pulido completo
  • Características del cabezal
    Estándar
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Tipo de medición
    Estándar
  • Número de dientes de engranaje
    60
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81211P RAT TD 3/8DR FP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo