Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.1 pulg.
- Tamaño mín.6 mm
- Rango de tamaños1 pulg., 19.0 mm, 1/4 pulg., 6.0 mm
Detalles
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas56
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de herramientaProfundo; Estándar
- UPC_NO099575815508
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
Descripción general
- El cabezal de perfil bajo en forma de lágrima y el interruptor de encendido/apagado empotrado permiten un mejor acceso en espacios reducidos
- Mango de mayor alcance para acceder a sujetadores de difícil acceso
- Marcas de encendido/apagado muy visibles en la cabeza
- Diseño de cabezal cerrado para una resistencia extrema a la infiltración de suciedad
- Los trinquetes de doble apilamiento se acoplan a un engranaje de 60 dientes, proporcionando una resistencia excepcional, superando las especificaciones ASME
- 120 posiciones, 3° arco de trinquete
- El engranaje se acopla alternativamente con los trinquetes de doble pila que proporcionan un arco oscilante de 3° para un trabajo más rápido
- Mango cromado pulido completo
- Cumple o supera ASME B107.10