Motion
80700P
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/2 pulg.
Artículo MI #06167310
No. Fabricante 80700P
Precio642.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 1/2 pulg.
Artículo MI #06167310
No. Fabricante 80700P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio642.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    24 mm
  • Tamaño mín.
    10 mm
  • Rango de tamaños
    1-1/8 pulg., 24.0 mm, 7/16 pulg., 10.0 mm

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche moldeado por soplado
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas/métrico
  • Número de piezas
    49
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Estándar
  • UPC_NO
    099575810701
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
80700P AJUSTE SKT STD/DP 1/2DR 6PT 49PC
  • El cabezal de perfil bajo en forma de lágrima y el interruptor de encendido/apagado empotrado permiten un mejor acceso en espacios reducidos
  • Mango de mayor alcance para acceder a sujetadores de difícil acceso
  • Marcas de encendido/apagado muy visibles en la cabeza
  • Diseño de cabezal cerrado para una resistencia extrema a la infiltración de suciedad
  • Los trinquetes de doble apilamiento se acoplan a un engranaje de 60 dientes, proporcionando una resistencia excepcional, superando las especificaciones ASME
  • 120 posiciones, 3° arco de trinquete
  • El engranaje se acopla alternativamente con los trinquetes de doble pila que proporcionan un arco oscilante de 3° para un trabajo más rápido
  • Mango cromado pulido completo
  • Cumple o supera ASME B107.10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo