Motion
81206P
Trinquete - Forma de cabeza de pera, acabado/revestimiento cromado totalmente pulido, 1/4 pulg., 3/8 pulg., tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., longitud total de 11 pulg.
Artículo MI #06167311
No. Fabricante 81206P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza de pera, acabado/revestimiento cromado totalmente pulido, 1/4 pulg., 3/8 pulg., tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., longitud total de 11 pulg.
Artículo MI #06167311
No. Fabricante 81206P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.72 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Especificaciones de ASME
    B107.10
  • Descripción
    Juego de trinquetes de 3 piezas y 120XP
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Tipo de mango
    Contorneado
  • Características del cabezal
    Reversible
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de dientes de engranaje
    120
  • Número de piezas
    3
  • Tipo de herramienta
    Juego de trinquetes
  • UPC_NO
    099575816024

Descripción general

Descripción del fabricante
81206P RATA EN JUEGO MEZCLADA 3PC FP 1/4 3/8 1/2
  • 120 posiciones, trinquete de arco de carraca 3° con cabezal de perfil bajo en forma de lágrima e interruptor de encendido/apagado empotrado para un mejor acceso
  • Extensiones de pulido completas estriadas
  • Incluye estuche de almacenamiento
  • Cumple o supera los ASME B107.1, B107.5M, B107.10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo