Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Longitud del cabezal13/32 pulg.
- Longitud del hombro1 pulg.
- Anchura del cabezal1.02 pulg.
- Longitud total6 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.10
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Cabezal flexibleCabezal flexible
- Tipo de mangoPulido completo
- Características del cabezalFlexibilidad
- Forma de la cabezaPera
- MagnéticoNo
- Tipo de mediciónEstándar
- Número de dientes de engranaje60
- Número de piezas1
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaTrinquete
- UPC_NO099575080128