Motion
81210P
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza flexible, acabado/revestimiento cromado totalmente pulido, Tamaño de accionamiento de 3/8 in, Longitud total de 13 in
Artículo MI #06167319
No. Fabricante 81210P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza flexible, acabado/revestimiento cromado totalmente pulido, Tamaño de accionamiento de 3/8 in, Longitud total de 13 in
Artículo MI #06167319
No. Fabricante 81210P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud del cabezal
    9/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    1-5/16 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.30 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.10
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Cabezal flexible
    Cabezal flexible
  • Características del cabezal
    Flexibilidad
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Tipo de medición
    Estándar
  • Número de dientes de engranaje
    40
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete
  • UPC_NO
    099575012105

Descripción general

Descripción del fabricante
81210P RATA FLX TD 3/8" 120XP CUSH GRP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo