Motion
81204P
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza flexible, acabado/revestimiento cromado pulido completo, 1/4 pulg., 3/8 pulg. Tamaño de accionamiento
Artículo MI #06167321
No. Fabricante 81204P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza flexible, acabado/revestimiento cromado pulido completo, 1/4 pulg., 3/8 pulg. Tamaño de accionamiento
Artículo MI #06167321
No. Fabricante 81204P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg., 3/8 pulg.

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Especificaciones de ASME
    B107.10
  • Descripción
    Juego de trinquetes de cabeza flexible de 2 piezas 120XP
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Cabezal flexible
    Cabezal flexible
  • Tipo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Características del cabezal
    Flexibilidad
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de dientes de engranaje
    120
  • Número de piezas
    2
  • Tipo de herramienta
    Juego de trinquetes
  • UPC_NO
    099575012044

Descripción general

Descripción del fabricante
81204P JUEGO RATA FLX TD 120XP 2PC CUSH GRP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo