Motion
81027
Trinquete - Forma de cabeza redonda, acabado/revestimiento cromado, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., 3.45 pulg., Longitud total de 87.63 mm
Artículo MI #06167329
No. Fabricante 81027
Precio59.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza redonda, acabado/revestimiento cromado, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., 3.45 pulg., Longitud total de 87.63 mm
Artículo MI #06167329
No. Fabricante 81027

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio59.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    3.45 pulg., 87.63 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Forma de la cabeza
    Ronda
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de dientes de engranaje
    72
  • Código PSC
    5120
  • Liberación rápida
    No
  • Tipo de herramienta
    Trinquete cardán
  • UPC_NO
    099575810275

Descripción general

Descripción del fabricante
81027 GIMBAL DE TIERRA 1/4DR
  • El diseño cardán permite que el trinquete gire en dos direcciones para un acceso más fácil
  • Mecanismo de trinquete de 72 dientes para arco oscilante 5°
  • Acabado de aluminio anodizado
  • Palanca de avance/retroceso fácil de usar
  • Cumple o supera los requisitos de rendimiento de ASME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo