Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1 pulg.
- Grosor de la mordaza0.55 pulg., 0.546 pulg.
- Ancho de la mordaza1.10 pulg., 1 pulg.
- Longitud total7-39/64 pulg.
- Rango de longitud total6" - 8.9"
Detalles
- Capacidad12 AWG
- Estilo de fresaCabezal en ángulo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de cabezaÁngulo
- Código PSC5110
- TipoFresa diagonal