Motion
86408 BRAZO RAT WR 120XP  8MM

Gearwrench
86408 WR RAT COMB 120XP 8MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 8 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 8 mm, 5.9100 in OAL
Artículo MI #06167350
No. Fabricante 86408 WR RAT COMB 120XP 8MM
Precio44.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86408 WR RAT COMB 120XP 8MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 8 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 8 mm, 5.9100 in OAL
Artículo MI #06167350
No. Fabricante 86408 WR RAT COMB 120XP 8MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    8 mm
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    8 mm
  • En general Longitud  
    5.9100 pulg.
  • Tamaño
    8 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575864087
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
86408 BRAZO RAT WR 120XP 8MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo