Motion
86419 BRAZO RAT WR 120XP  19MM

Gearwrench
86419 WR RAT COMB 120XP 19MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 19 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 19 mm, 12.0100 in OAL
Artículo MI #06167361
No. Fabricante 86419 WR RAT COMB 120XP 19MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86419 WR RAT COMB 120XP 19MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 19 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 19 mm, 12.0100 in OAL
Artículo MI #06167361
No. Fabricante 86419 WR RAT COMB 120XP 19MM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    19 mm
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    19 mm
  • En general Longitud  
    12.0100 pulg.
  • Tamaño
    19 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575864193
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
86419 BRAZO RAT WR 120XP 19MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo