Motion
86421 BRAZO RAT WR 120XP  21MM

Gearwrench
86421 WR RAT COMB 120XP 21MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 21 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 21 mm, 12.5200 in OAL
Artículo MI #06167363
No. Fabricante 86421 WR RAT COMB 120XP 21MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86421 WR RAT COMB 120XP 21MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 21 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 21 mm, 12.5200 in OAL
Artículo MI #06167363
No. Fabricante 86421 WR RAT COMB 120XP 21MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    21 mm
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    21 mm
  • En general Longitud  
    12.5200 pulg.
  • Tamaño
    21 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575864216
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
86421 BRAZO RAT WR 120XP 21MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo