Motion
86441 BRAZO RAT 120XP  3/4"

Gearwrench
86441 WR RAT COMB 120XP 3/4"

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 3/4 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 3/4 in, 12.0100 in OAL
Artículo MI #06167377
No. Fabricante 86441 WR RAT COMB 120XP 3/4"
Precio66.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86441 WR RAT COMB 120XP 3/4"

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 3/4 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 3/4 in, 12.0100 in OAL
Artículo MI #06167377
No. Fabricante 86441 WR RAT COMB 120XP 3/4"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    3/4 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    12.0100 pulg.
  • Tamaño
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575864414
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
86441 BRAZO RAT 120XP 3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo