Motion
86210 WR FLEX DE PEINE DE RATA 120XP  10MM

Gearwrench
86210 WR RAT COMB FLEX 120XP 10MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 10 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 10 mm, 7.0900 in OAL
Artículo MI #06167389
No. Fabricante 86210 WR RAT COMB FLEX 120XP 10MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86210 WR RAT COMB FLEX 120XP 10MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 10 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 10 mm, 7.0900 in OAL
Artículo MI #06167389
No. Fabricante 86210 WR RAT COMB FLEX 120XP 10MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    10 mm
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    10 mm
  • En general Longitud  
    7.0900 pulg.
  • Tamaño
    10 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Rachete; Spline
  • Tipo
    Cabezal flexible
  • UPC_NO
    099575862106
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
86210 WR FLEX DE PEINE DE RATA 120XP 10MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo