Motion
AOD3211902
Limpiador y desengrasante de naranja que ingiere aceite
Artículo MI #06167722
No. Fabricante AOD3211902
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador y desengrasante de naranja que ingiere aceite
Artículo MI #06167722
No. Fabricante AOD3211902
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    200 F
  • Tamaño del contenedor
    32 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella
  • Punto de congelación
    32 F
  • Peso neto
    15 lb
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Tamaño del paquete
    32 oz
  • Tamaño
    32 oz
  • Gravedad específica
    1.038 (ASTM 112H a 20o C)
  • Contenido de VOC
    Menos del 0.5 % en peso según los métodos CARB
  • Peso
    15

Detalles

  • Material abrasivo
    No
  • Detalles adicionales
    Los profesionales confían en el limpiador y desengrasantes para el alimentador de aceite desde hace más de 30 años. Estas potentes fórmulas de Orange Citrus proporcionan la resistencia adicional necesaria para los problemas más difíciles, sin la corrosividad de los disolventes agresivos. Oil Eater es excelente para eliminar aceite, grasa y suciedad en concreto, suelos laminados, revestimientos de vinilo, servicios públicos, bahías de motor, rejillas y escapes de cocina y mucho más. La fórmula Citrus es excelente para eliminar adhesivos, alquitrán y suciedad pegada, a la vez que deja un fresco aroma cítrico. Oil Eater es un excelente desengrasante multiusos a base de agua para cualquier desorden e incluso se puede utilizar como tratamiento de prelavado de la colada. Siga las instrucciones del frasco para diluir la fórmula concentrada y, a continuación, utilícela en la limpieza de automóviles, limpieza de limpieza y limpieza de equipos industriales. Compatible con fregadoras de suelos, lavadoras eléctricas y lavadoras de piezas. El desengrasante Oil Eater siempre es un gran valor: ahorre tiempo y dinero para hacer bien el trabajo.
  • Contenido de alcohol
    Ninguna
  • Contenido de amoniaco
    Ninguna
  • Apariencia
    Naranja
  • Aplicación
    Limpiar suelos, limpiar motores, limpiar vehículos, limpiar piezas y herramientas, y limpiar equipos industriales
  • Tipo de base
    Alcalina
  • Altura del paquete de la caja
    11
  • Longitud del paquete de la caja
    16
  • Ancho del paquete de la caja
    9
  • Tipo de limpiador
    Limpiador y desengrasante
  • Color
    Naranja
  • Composición
    Líquido
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Grado alimentario
    A1, A4, A8
  • Tipo de fórmula
    Propiedad exclusiva a base de agua
  • Fragancia
    Cítricos
  • Información general
    Limpiador y desengrasante multiusos, con aceite cítrico natural. Ideal para eliminar aceite, grasa, adhesivo, alquitrán y suciedad. Deja las superficies múltiples limpias con un fresco aroma cítrico.
  • Código de armonización
    3402.13
  • Número de catálogo del fabricante
    AOD3211902
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 días
  • Número de Upc del fabricante
    0-27427-11902-3
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Cantidad del paquete
    6
  • Rango de pH
    12.0 a 12.4
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    Pulverización con gatillo
  • Línea de productos
    Comedor de aceite
  • Tipos de productos
    Limpiador y desengrasante
  • Declaración de la Propuesta 65
    No
  • Propulsor
    No
  • Dilución recomendada
    1:1 hasta 100:1
  • Método de extracción
    Enjuague con agua limpia
  • Aroma
    Cítricos
  • Tipo de solución
    Líquido
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Todas las superficies no porosas y porosas excepto vidrio, ante y cuero
  • Hoja de datos técnicos
    SÍ

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMPIADOR DE ACEITE AOD3211902
  • Valor increíble: ahorre tiempo y dinero con las fórmulas concentradas de Oil Eater
  • Limpia de forma segura la grasa y los aceites en casi todo, es a base de agua y biodegradable
  • No tóxico, no corrosivo, no peligroso y formulado con aceite cítrico natural
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo