Motion
2762/2789CR15

Stuart Rush
2762/2789CR15

Elevador de cadena eléctrico: capacidad de 1 tonelada, altura de elevación de 10 pies, monofásico, 115 V, velocidad máxima de elevación de 8 pies/min
Artículo MI #06167743
No. Fabricante 2762/2789CR15
Precio15,990.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stuart Rush
2762/2789CR15

Elevador de cadena eléctrico: capacidad de 1 tonelada, altura de elevación de 10 pies, monofásico, 115 V, velocidad máxima de elevación de 8 pies/min
Artículo MI #06167743
No. Fabricante 2762/2789CR15
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
Precio15,990.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    10 pies
  • Peso de la herramienta
    72 lb

Detalles

  • Frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    043927339297
  • Velocidad de elevación máxima
    8 pies/min
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • UPC_NO
    043927339297
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR 2762/2789CR15 LODESTAR MOD H CM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo