Motion
GSNI215030

AS RAYMOND
GSNI215030

0.71X15.25X5.5STK 30PRIMAVERA DE GAS DEL EJE NTR #
Artículo MI #06167861
No. Fabricante GSNI215030
Precio34.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSNI215030

0.71X15.25X5.5STK 30PRIMAVERA DE GAS DEL EJE NTR #
Artículo MI #06167861
No. Fabricante GSNI215030
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
Su precio$34.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    387 mm
  • Fuerza
    30 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    0.660 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    13.82 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6.02 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    1.93 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de nitruro negro

Descripción general

Descripción del fabricante
GSNI-2150-30 RESORTE DE GAS 15.25" LARGO
  • Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo