Motion
59-005-B2
Filtro Apollo® Y - 1 NPT, Material de bronce, 400 psi CWP, 125 psi SWP, Malla tamaño 60 , Pantalla de acero inoxidable, Tapón roscado con tapón
Artículo MI #06168089
No. Fabricante 59-005-B2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro Apollo® Y - 1 NPT, Material de bronce, 400 psi CWP, 125 psi SWP, Malla tamaño 60 , Pantalla de acero inoxidable, Tapón roscado con tapón
Artículo MI #06168089
No. Fabricante 59-005-B2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tapa
    3/4 NPT
  • Tamaño de la pantalla de malla
    Talla 60
  • Longitud total
    4.750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    111 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Presión de trabajo en frío Cwp
    400 psi
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento del vapor
    350 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento Wog
    150 °F
  • Opciones
    Tapón roscado con tapón
  • Material de la pantalla
    Acero inoxidable
  • Cambio de presión de trabajo de vapor
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
59-005-B2 COLADOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo