Motion
H6C21S00593

DODGE
H6C21S00593

Reductor de velocidad en línea - 5.93:1 Reducción, 5.93:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #06168337
No. Fabricante H6C21S00593
Precio3,132.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H6C21S00593

Reductor de velocidad en línea - 5.93:1 Reducción, 5.93:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #06168337
No. Fabricante H6C21S00593
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
Precio3,132.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA68
  • Par de salida máximo
    4337 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    5.93:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 3.1500 pulg.
  • Peso
    158 lb

Detalles

  • Relación real
    5.93:1
  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    H6C21S00593
  • Número de Upc del fabricante
    782476024499
  • Potencia de entrada máxima
    20.31 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    20.310 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1466 lbf, 6521.093 N
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    5.93:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1193 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476024499

Descripción general

Descripción del fabricante
H6C21S00593 REDUCTOR