Especificaciones
Dimensions
- Talla para hombre9
Details
- Detalles adicionalesSuela de PU/goma de doble densidad All Terrain AT de uso intensivo, Resistente al calor a 572º F y resiste la exposición a la mayoría de los ácidos y productos químicos - NATUREforma una puntera de seguridad de perfil ancho, con un cómodo forro de látex debajo de la tapa para eliminar las molestias en los dedos de los pies: la plantilla NANOlite masajea los pies mientras camina, promover un mayor flujo sanguíneo para ayudar a reducir la fatiga - CONFORTsistema de absorción de impactos con PORON® - Cuero cáustico y resistente al agua - Protector de metatarso interno flexible PORON® XRD℮ - Rosca Kevlar en las costuras críticas para una máxima resistencia a la abrasión y al desgaste químico - Célula de SEGURIDAD de TPU integrada para una máxima protección y durabilidad. - Suela antiestática - ASTM F2413-05 I/75 C/75 MT/75 - Tallas 6-15 tallas completas, 7 ½ - 11 ½ medios tamaños
- Tipo de cierreTirar
- ColorTostado/Marrón
- Página de producto del fabricante
- Características de protecciónProtección química resistente al agua
- Estándares cumplidosASTM F2413-05 I/75 C/75 T/75
- Protección de los dedosPuntera de acero
- Material superiorPiel
Descripción general
Descripción del fabricante
65396BRN090 RESISTENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DEL APAREJO
- Cuenta con cuero SPR resistente a sustancias químicas y líquidos, y resistente a los ácidos del corral, con refuerzo de celdas de seguridad de uretano termoplástico (TPU) resistente para proporcionar una excelente protección contra aceites y minerales, cortes y abrasiones
- Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 Mt/75 PR EH
- Color: Marrón
- Altura: 10"