Motion
65396BRN120
Bota sin cordones: resistente al agua, protección química, bronceado/marrón, talla para hombre: 12
Artículo MI #06168363
No. Fabricante 65396BRN120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bota sin cordones: resistente al agua, protección química, bronceado/marrón, talla para hombre: 12
Artículo MI #06168363
No. Fabricante 65396BRN120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    12

Detalles

  • Detalles adicionales
    Suela de PU/goma de doble densidad All Terrain AT de uso intensivo, Resistente al calor a 572º F y resiste la exposición a la mayoría de los ácidos y productos químicos - NATUREforma una puntera de seguridad de perfil ancho, con un cómodo forro de látex debajo de la tapa para eliminar las molestias en los dedos de los pies: la plantilla NANOlite masajea los pies mientras camina, promover un mayor flujo sanguíneo para ayudar a reducir la fatiga - CONFORTsistema de absorción de impactos con PORON® - Cuero cáustico y resistente al agua - Protector de metatarso interno flexible PORON® XRD℮ - Rosca Kevlar en las costuras críticas para una máxima resistencia a la abrasión y al desgaste químico - Célula de SEGURIDAD de TPU integrada para una máxima protección y durabilidad. - Suela antiestática - ASTM F2413-05 I/75 C/75 MT/75 - Tallas 6-15 tallas completas, 7 ½ - 11 ½ medios tamaños
  • Tipo de cierre
    Tirar
  • Color
    Tostado/Marrón
  • Página de producto del fabricante
  • Características de protección
    Protección química resistente al agua
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2413-05 I/75 C/75 T/75
  • Protección de los dedos
    Puntera de acero
  • Material superior
    Piel

Descripción general

Descripción del fabricante
65396BRN120 RESISTENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DEL APAREJO
  • Cuenta con cuero SPR resistente a sustancias químicas y líquidos, y resistente a los ácidos del corral, con refuerzo de celdas de seguridad de uretano termoplástico (TPU) resistente para proporcionar una excelente protección contra aceites y minerales, cortes y abrasiones
  • Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 Mt/75 PR EH
  • Color: Marrón
  • Altura: 10"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"