Motion
DCR100 31.39

Dodge
DCR100 31.39

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 31.39:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.7500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 4.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06168846
No. Fabricante DCR100 31.39
Precio64,230.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DCR100 31.39

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 31.39:1 Relación, Tamaño de entrada de 2.7500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 4.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06168846
No. Fabricante DCR100 31.39
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
Precio64,230.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2
  • Tamaño de entrada
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR100
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    44 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.5000 pulg.
  • Relación
    31.39:1
  • Peso
    1910 lb

Detalles

  • Relación real
    30 : 1
  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 2115, 44:1, 210 CARA EN C
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    782476965259
  • Potencia de entrada máxima
    198 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • UPC_NO
    782476965259

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR-100-31.39 268959 REDUCTOR XTR MÁXIMO