Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0625 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante211
- RPM máximas de salida29.2 rpm
- Par de salida máximo773 pulg-lbs
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso23.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=60/1|ESTILO=C
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-02334
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798926476
- Potencia de entrada máxima0.570 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie210PCX
- EstiloC
- UPC_NO662798926476
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®