Motion
J2S3
Tapón neumático serie J - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 500 psi psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06169926
No. Fabricante J2S3
Precio4.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie J - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 500 psi psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #06169926
No. Fabricante J2S3
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
Precio4.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Longitud
    1.99 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    11500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
J2S3 BOQUILLA DE DESCONEXIÓN RÁPIDA 1/4" X 3/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo