Motion
MM13552-PP
Motor de CA de estructura IEC - 5.50 kW, 3600 rpm, 3 f, 400/460/690//460 V, estructura 132 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #06170092
No. Fabricante MM13552-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 5.50 kW, 3600 rpm, 3 f, 400/460/690//460 V, estructura 132 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #06170092
No. Fabricante MM13552-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    132
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    38 mm
  • Peso
    149.91 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    ABB Construcción del rendimiento del proceso (servicio severo) IP55 . Elección de bastidor y placas terminales de aluminio (-AP) o hierro fundido (-PP). Los motores del catálogo MM tienen una eficiencia de IE2 ; los motores del catálogo EMM tienen una eficiencia de IE3 según IEC 60034-30; los motores para uso en EE. UU. están marcados con el número de conformidad DOE para su uso en bloques de terminales de 460 voltios, 60 Hz; 6 postes; motores aislados Clase F con límites de temperatura Clase “B”; factor de servicio 1.0 ; todos los motores de hierro fundido y marcos de aluminio 160-250 tienen termistores PTC (3 en serie),150C en bobinado del estátor. Preparado para inversor: estructuras 63-250, 230-400V, 50 Hz y 460V, 60 Hz, 2:1CT, 20:1VT.
  • Amperios a tensión
    10.4 A @ 400 V; 6.0 A @ 690 V; 8.8 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores y otras aplicaciones trifásicas de uso general que requieren reemplazos de montaje en base IEC métrico B3 .
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    10.40 / 6.00 / 8.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.30 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    5.50 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    400/460/690//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Voltios a frecuencia
    690 V a 50 Hz; 460 V a 60 Hz; 400 V a 50 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR MM13552-PP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno