Motion
MM11044-PP
Motor de CA de estructura IEC - 4 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/400//460 V, estructura 112 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #06170101
No. Fabricante MM11044-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 4 kW, 1800 rpm, 3 f, 230/400//460 V, estructura 112 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #06170101
No. Fabricante MM11044-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    112
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    28 mm
  • Peso
    97 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    ABB Construcción del rendimiento del proceso (servicio severo) IP55 . Elección de bastidor y placas terminales de aluminio (-AP) o hierro fundido (-PP).
  • Amperios a tensión
    14.2 A @ 230 V; 6.9 A @ 460 V; 8.2 A @ 400 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores y otras aplicaciones trifásicas de uso general que requieren reemplazos de montaje en base IEC métrico B3 .
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    8.20 / 14.20 / 6.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.80 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    4 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/400//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 50 Hz; 400 V a 50 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR MM11044-PP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno