Motion
DPEP081206
Cojinete de manguito (plano) Dri-Plane® - 0.5000 in de D.I., 0.7500 in de D.E., 0.3750 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06170267
No. Fabricante DPEP081206
Precio2.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito (plano) Dri-Plane® - 0.5000 in de D.I., 0.7500 in de D.E., 0.3750 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #06170267
No. Fabricante DPEP081206
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
Precio2.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.022 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Metal en polvo Dri-Plane
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905078880

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEP081206 MANGUITO DE PLACA DE BROCA GRANDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"