Motion
CLC-19-19-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLC, orificio - Lateral 1: 1.1875 pulg., orificio - Lateral 2: 1.1875 pulg.
Artículo MI #06170315
No. Fabricante CLC-19-19-SS
Precio397.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLC, orificio - Lateral 1: 1.1875 pulg., orificio - Lateral 2: 1.1875 pulg.
Artículo MI #06170315
No. Fabricante CLC-19-19-SS
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
Precio397.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.1875 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1880 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.2420 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    1.858 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
  • Serie
    CLC
  • UPC_NO
    63452911223

Descripción general

Descripción del fabricante
CLC-19-19-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"