Motion
SER-20MM

PEER Bearing
SER-20MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.6890 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06170904
No. Fabricante SER-20MM
Precio42.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
SER-20MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.6890 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06170904
No. Fabricante SER-20MM
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
Precio42.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9370 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590045518
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5770 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    SER
  • UPC_NO
    1200106961291

Descripción general

Descripción del fabricante
SER204 INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo