Motion
HPCE-52
52 mm Diámetro del rodillo, 33.60 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 40.50 mm Longitud del pasador
Artículo MI #06171029
No. Fabricante HPCE-52
Precio184.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
52 mm Diámetro del rodillo, 33.60 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 40.50 mm Longitud del pasador
Artículo MI #06171029
No. Fabricante HPCE-52
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
Precio184.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    33.60 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Poste Longitud  
    40.50 mm
  • Longitud de la rosca
    22.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 × 1.5
  • Peso
    0.72 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009583600
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPCE-52

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo