Motion
16500
Guía de raíl modular - Módulo flexible de rodillo-Single Strand, Superficie de rodillo, 1.0600 in de altura total, 1.9700 in de ancho total, 1.8300 in de longitud, 13.3100 in de ancho de chenilla
Artículo MI #06171116
No. Fabricante 16500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía de raíl modular - Módulo flexible de rodillo-Single Strand, Superficie de rodillo, 1.0600 in de altura total, 1.9700 in de ancho total, 1.8300 in de longitud, 13.3100 in de ancho de chenilla
Artículo MI #06171116
No. Fabricante 16500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13.3100 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    12.00 pulg.
  • Altura total
    1.9700 pulg.
  • Ancho general
    1.8300 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    1.0600 pulg.
  • Ancho de la vaina/canal
    1.7100 pulg.

Detalles

  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Superficie de enrollado de guía
    Rodillo
  • Catálogo del fabricante
  • Material del pasador
    Acetal
  • Tipo de raíl
    Módulo flexible de rodillo-Single Strand

Descripción general

Descripción del fabricante
16500 MÓDULO DE RODILLO
  • Elimina los atascos
  • Sin puntos de fricción ni puentes
  • Aumenta el rendimiento
  • Reduce el daño al producto
  • Excelente para contenedores de papel, plástico y metal
  • Combine estos módulos individuales para adaptarlos a longitudes personalizadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo