Motion
67947267
1.6 to 2.4" Inside Dial Caliper Gage - 0.0005" Graduation, 0.0015" Accuracy, 3.3" Leg Length, 0.31" Deep x 0.1" Wide Groove, Ball Contact Points
Artículo MI #06171336
No. Fabricante 67947267
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.6 to 2.4" Inside Dial Caliper Gage - 0.0005" Graduation, 0.0015" Accuracy, 3.3" Leg Length, 0.31" Deep x 0.1" Wide Groove, Ball Contact Points
Artículo MI #06171336
No. Fabricante 67947267
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0005 pulg.
  • Ancho de ranura
    0.1000 pulg.
  • Longitud de la pierna
    3.3000 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0015 pulg.
  • Tipo de punto de contacto
    Bola/bola
  • Profundidad de ranura
    0.3100 pulg.
  • Material
    Acero, acero inoxidable, plástico, caucho, carburo, latón
  • Medición máxima
    2.4000 pulg.
  • Medición mínima
    1.6000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DEL INTERIOR DE LA ESFERA 15-513-5 SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo