Motion
BH55PROG55 MANTA TÉRMICA PARA TAMBOS DE GALÓN

Powerblanket
BH55PROG 55 GALLON DRUM HEATING BLANKET

BH55PROG55 MANTA TÉRMICA PARA TAMBOS DE GALÓN
Artículo MI #06171477
No. Fabricante BH55PROG 55 GALLON DRUM HEATING BLANKET
Precio1,146.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Powerblanket
BH55PROG 55 GALLON DRUM HEATING BLANKET

BH55PROG55 MANTA TÉRMICA PARA TAMBOS DE GALÓN
Artículo MI #06171477
No. Fabricante BH55PROG 55 GALLON DRUM HEATING BLANKET
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
Precio1,146.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    82 pulg.
  • Se ajusta al diámetro del contenedor
    Compatible con tambor y barril 55-Gallon con diámetro de 23.3"
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con bidón de 55-Gallon
  • Altura
    7 pulg.
  • Longitud
    37 pulg.
  • Longitud total
    82 pulg.
  • Vataje
    800 W
  • Peso
    13 lb
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    6.67
  • Aplicación
    Calentar de forma segura el contenido de un tambor o barril de 55 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta térmica de tambor aislada de 55-Gallon (modelo PRO)
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Termostato incluido
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    155 °F
  • Temperatura mínima
    Temperatura ambiente
  • Rango de control de temperatura
    Temperatura ambiente hasta la temperatura máxima de ~ 145°F (±10 °F)
  • Tipo
    Manta térmica para tambor y barril Powerblanket Xtreme

Descripción general

Descripción del fabricante
BH55PROG55 MANTA TÉRMICA PARA TAMBOS DE GALÓN
  • Adjustable temperature from ambient up to 145 °F / 62 °C (± 5 °F / 3 °C)
  • Incluye hebillas y correas para asegurar un ajuste ceñido
  • Tres zonas de calor individuales
  • Calienta cuándo y dónde se necesita
  • Controlador termostático digital ajustable
  • Clasificado para temperaturas bajas de hasta -60°F
  • Se ajusta automáticamente a diferentes niveles de fluido
  • Proporciona calor distribuido seguro a materiales sensibles a la temperatura
  • Conservar materiales caros sin sobrecalentamiento ni quemaduras
  • Diseño de envoltura completa con aislamiento que lo hace ultraeficiente desde el punto de vista energético
  • Seguro para uso en exteriores
  • Resistente al agua
  • Funciona tanto en tambores de polietileno como de acero
  • Evite el desperdicio de productos manteniendo temperaturas constantes de forma segura
  • El calor dirigido y distribuido elimina los puntos calientes y fríos
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL / CSA / CE

También puede gustarle