Motion
CJ42/55B AL RSB

Lovejoy
CJ42/55B AL RSB

68514471450 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: CJ42/55, mordaza curva, calibre RSB, material rugoso, aluminio
Artículo MI #06171524
No. Fabricante CJ42/55B AL RSB
Precio265.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
CJ42/55B AL RSB

68514471450 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: CJ42/55, mordaza curva, calibre RSB, material rugoso, aluminio
Artículo MI #06171524
No. Fabricante CJ42/55B AL RSB
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
Su precio$265.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ42/55
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.7400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9700 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7400 pulg.
  • Peso
    4.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144714503
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144714503

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ42/55B-HUB-AL-RSB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo