Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante213
- RPM máximas de salida87.5 rpm
- Par de salida máximo839 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso29.00 lb
Details
- Dibujo CADRATIO=20/1|ESTILO=L|OD=3
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-02437
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798927503
- Potencia de entrada máxima1.500 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie210PCX
- EstiloL
- UPC_NO662798927503
Descripción general
Descripción del fabricante
0230-02437 MODELO 213 20:1 L WR 1.188
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®